{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M5×0,5 | |
powłoka | AlTiX | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 374 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | |
kierunek skrawania | prawo | |
skok gwintu | 0,5 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3,5 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 2,7 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 4,5 mm | |
⌀ gwintu | 5 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielony | |
Seria | Master Tap | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 12,5 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 137160 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197899798 | |
Numer producenta | 137160 5X0,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM 6HX, AlTiX, MF: 5X0,5
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
226,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
109,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
81,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba rowków wiórowych | 3 | 4 | 3 |
powłoka | AlTiX | azotowane | TiN |
⌀ gwintu | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
skok gwintu | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Chwyt kwadratowy □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |