{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M5×0,5 | |
powłoka | azotowane | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 374 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,5 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3,5 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 2,7 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 4,5 mm | |
⌀ gwintu | 5 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | białe | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 15 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 132880 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074126 | |
Numer producenta | 132880 5X0,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe 5X0,5
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
110,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
127,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
146,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
82,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba rowków wiórowych | 4 | 3 | 3 | 3 |
długość całkowita L | 70 | 70 | 70 | 70 |
⌀ gwintu | 5 | 5 | 5 | 5 |
skok gwintu | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Chwyt kwadratowy □ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe | prawo |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |