{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M6×0,75 | |
powłoka | azotowane | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 374 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,75 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4,5 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 3,4 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 5,2 mm | |
⌀ gwintu | 6 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | białe | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 18 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 132880 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197074133 | |
Numer producenta | 132880 6X0,75 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe 6X0,75
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
111,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
126,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
145,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
82,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba rowków wiórowych | 4 | 3 | 3 | 3 |
pierścień barwny | białe | żółty | niebieskie | zielony |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
Chwyt kwadratowy □ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe | prawo |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
głębokość gwintu | 18 | 18 | 12 | 15 |