{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M30×1,5 | |
powłoka | AlTiX | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 374 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | |
kierunek skrawania | prawo | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
⌀ chwytu Ds | 22 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 18 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 28,5 mm | |
⌀ gwintu | 30 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | zielony | |
Seria | Master Tap | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 75 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 137160 30X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197900920 | |
Numer producenta | 137160 30X1,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM 6HX 30X1,5
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 486,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 764,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 615,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 108,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 511,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | zielony | różowy | niebieskie | zielony | czerwony |
Rodzaj gwintu | MF | MF | MF | MF | MF |
wielkość gwintu | M30×1,5 | M30×1,5 | 30 | M30×1,5 | M30×1,5 |
kierunek skrawania | prawo | prawe | prawe | prawo | prawe |
Materiał ostrza | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Kąt linii śrubowej | 40 | 20 | 45 | 40 | 40 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | do 2xD przy otworze nieprzelotowym | do 3xD przy otworze przelotowym | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | do 2xD przy otworze nieprzelotowym |