{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M8 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 352 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | D | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,25 mm | |
długość całkowita L | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 4,9 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 6,8 mm | |
⌀ gwintu | 8 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | bez | |
głębokość gwintu | 16 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130170 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197065803 | |
Numer producenta | 130170 M8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki ręczne, pojedyncze pośrednie M8
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
60,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
75 sztuk w magazynie
176,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
60,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | bez | bez |
skok gwintu | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
norma | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
głębokość gwintu | 16 | 16 | 16 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych ;do 3xD przy otworze przelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych ;do 3xD przy otworze przelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych ;do 3xD przy otworze przelotowym |