{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M3 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 352 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | D | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,5 mm | |
długość całkowita L | 36 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3,5 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 2,7 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 2,5 mm | |
⌀ gwintu | 3 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | bez | |
głębokość gwintu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130170 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197065759 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki ręczne, pojedyncze pośrednie M3
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
44,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
109 sztuk w magazynie
129,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
44,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | Gwintowniki ręczne | Gwintowniki ręczne |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
długość całkowita L | 36 | 36 | 36 |
⌀ gwintu | 3 | 3 | 3 |
Norma na gwinty | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Rodzaj produktu | gwintownik | gwintownik | gwintownik |