{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M2,6 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 352 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | D | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,45 mm | |
długość całkowita L | 36 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,8 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 2,1 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 2,1 mm | |
⌀ gwintu | 2,6 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | bez | |
głębokość gwintu | 5,2 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130170 M2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197065742 | |
Numer producenta | 130170 M2,6 |