Gwintowniki ręczne, pojedyncze pośrednie M2

Nr art.: 130170 M2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 352
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu M2
    powłoka bez powłoki
    Rodzaj gwintu M
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Materiał ostrza HSS
    norma DIN 352
    Norma na gwinty DIN 13
    Klasa tolerancji ISO 2 6H
    Kształt nakroju D
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 0,4 mm
    długość całkowita L 32 mm
    ⌀ chwytu Ds 2,8 mm
    Chwyt kwadratowy □ 2,1 mm
    ⌀ otworu rdzenia 1,6 mm
    ⌀ gwintu 2 mm
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki ręczne
    pierścień barwny bez
    głębokość gwintu 4 mm
    Rodzaj produktu gwintownik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 130170 M2
    EAN / GTIN 4045197065711
    Numer producenta 130170 M2

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    Al > 10% Si:
    N
    Stal < 500 N/mm²
    P
    Stal < 750 N/mm²
    P
    Stal < 900 N/mm²
    P
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    uniw.
     
    olej
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    wielk. M2,3 i M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN.