{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M10 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 352 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | D | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 7 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 5,5 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 8,5 mm | |
⌀ gwintu | 10 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | bez | |
głębokość gwintu | 20 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130170 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197065810 | |
Numer producenta | 130170 M10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki ręczne, pojedyncze pośrednie M10
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
77,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
223,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
77,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | D | A ;D ;C | A |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | Gwintowniki ręczne | Gwintowniki ręczne |
⌀ gwintu | 10 | 10 | 10 |
Rodzaj gwintu | M | M | M |
skok gwintu | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Chwyt kwadratowy □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
⌀ chwytu Ds | 7 | 7 | 7 |