{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 7 mm | |
Tolerancja | H7 | |
norma | Norma zakładowa | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 42,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 53 mm | |
długość całkowita L | 91 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,15 mm/obr. |
Numer artykułu | 122797 7H7 | |
EAN / GTIN | 4062406652203 | |
Numer producenta | 122797 7H7 |