{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 12 mm | |
Tolerancja | ±0,003 | |
norma | Norma zakładowa | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 53 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 71 mm | |
długość całkowita L | 118 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,24 mm/obr. |
Numer artykułu | 122797 12 | |
EAN / GTIN | 4062406652449 | |
Numer producenta | 122797 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiertła rozwiertaki z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 12 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 449,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
533,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
533,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
550,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
908,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 196,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 4×D | 4×D | 6×D | 3×D | 5×D | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | |
kąt wierzchołkowy | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,15 | 0,15 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |