{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres ⌀ | 12,051 mm - 14,050 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Wersja | 5×D | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 77 mm | |
długość całkowita L | 124 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Konfigurowalne cechy | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Konfigurowalne tolerancje | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; C; Z; ZA; ZB; ZC | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122797 12,051-X | |
EAN / GTIN | 4062406653910 | |
Numer producenta | 122797 12,051-X |