Wiertła rozwiertaki z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 3,970-X mm

Nr art.: 122797 3,970-X
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • Wersja: 5×D
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • kąt wierzchołkowy: 140

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    zakres ⌀ 3,97 mm - 4,8 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza VHM
    norma Norma zakładowa
    Wersja 5×D
    Liczba ostrzy Z 2
    kąt wierzchołkowy 140 stopni
    chwyt DIN 6535 HA z h6
    chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
    Semi-Standard tak
    Długość rowków wiórowych Lc 36 mm
    długość całkowita L 74 mm
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    pierścień barwny zielone
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 122797 3,970-X
    EAN / GTIN 4062406653835
    Numer producenta 122797 3,970-X

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    100
    Stal < 750 N/mm²
    P
    90
    Stal < 900 N/mm²
    P
    80
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    70
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    60
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    90
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Do wykonywania otworów tolerowanych w stali lub materiałach dających krótki wiór. Niezawodna, kompleksowa obróbka bez oddzielnego centrowania i bez konieczności późniejszego rozwiercania. Wyraźnie ulepszone samoczynne centrowanie dzięki dodatkowemu chwytowi walcowemu zapewnia optymalną kolistość i zgodność z tolerancją wykonywanego otworu. Dwa ostrza wiercące i cztery ostrza rozwiercające zapewniają wysoką jakość powierzchni ścianki otworu.
    Charakterystyka tolerancji:
    H7: wersja dla tolerancji otworów H7.
    +/− 0,003 mm: tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza ⌀ nom. DC.

    Wskazówka:

    Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
    Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
    Kształt HB: zamawia się, podając nr 122797 + 129100HB.
    Kształt HE: zamawia się, podając nr 122797 + 129100HE.
    Wersja specjalna na zamówienie klienta: możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu. Zastrzega się możliwość dostawy ± 10% (min. 1 szt.) większej lub mniejszej ilości towaru.
    Termin dostawy: 6 tygodni roboczych
    Minimalne zamówienie: 5 sztuki