Wiertła rozwiertaki z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 11,98mm

Nr art.: 122797 11,98
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Tolerancja: ±0,003
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • Wersja: 5×D
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 11,98 mm
Tolerancja ±0,003
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
Wersja 5×D
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 53 mm
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 71 mm
długość całkowita L 118 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,24 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122797 11,98
EAN / GTIN 4062406652425
Numer producenta 122797 11,98
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
100
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do wykonywania otworów tolerowanych w stali lub materiałach dających krótki wiór. Niezawodna, kompleksowa obróbka bez oddzielnego centrowania i bez konieczności późniejszego rozwiercania. Wyraźnie ulepszone samoczynne centrowanie dzięki dodatkowemu chwytowi walcowemu zapewnia optymalną kolistość i zgodność z tolerancją wykonywanego otworu. Dwa ostrza wiercące i cztery ostrza rozwiercające zapewniają wysoką jakość powierzchni ścianki otworu.
Charakterystyka tolerancji:
H7: wersja dla tolerancji otworów H7.
+/− 0,003 mm: tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza ⌀ nom. DC.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122797 + 129100HB.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 122797 + 129100HE.