{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 8,1 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 48,9 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 61 mm | |
długość całkowita L | 103 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122777 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197833433 | |
Numer producenta | 122777 8,1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 8,1
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
282,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
391,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
585,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
303,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | zielone | zielone | niebieskie | niebieskie |
długość całkowita L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
⌀ nom. DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | m6 | m7 |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm |