{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 13 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 57,5 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 77 mm | |
długość całkowita L | 124 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,26 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122777 13 | |
EAN / GTIN | 4045197833877 | |
Numer producenta | 122777 13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB 13
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
560,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|||||
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Colour ring | zielone | blue | green | red | pink |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Shank | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | m6 | p6 | h7 | m7 |
Machining strategy | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Flute length Lc | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |