{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 15,8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 59,3 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 83 mm | |
długość całkowita L | 133 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,26 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122777 15,8 | |
EAN / GTIN | 4045197834003 | |
Numer producenta | 122777 15,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 15,8
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
699,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
966,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 364,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
powłoka | TiAlN | TiN | TiAlN |
pierścień barwny | zielone | zielone | czerwone |
długość całkowita L | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
⌀ nom. DC | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm |
Długość rowków wiórowych Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |