{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 12,8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 57,8 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 77 mm | |
długość całkowita L | 124 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,26 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122777 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197833860 | |
Numer producenta | 122777 12,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 12,8
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
558,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
751,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 102,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 117,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
595,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Wersja | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
pierścień barwny | zielone | zielone | niebieskie | czerwone | niebieskie |
długość całkowita L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
⌀ nom. DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm |