{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 15,35 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 60 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 83 mm | |
długość całkowita L | 133 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122777 15,35 | |
EAN / GTIN | 4062406920685 | |
Numer producenta | 122777 15,35 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 15,35
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
699,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 354,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 354,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
699,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
699,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
⌀ nom. DC | 15,35 mm | 15,35 mm | 15,35 mm | 15,35 mm | 15,35 mm |
norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HE z h6 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Długość rowków wiórowych Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |