{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 6,8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 42,8 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB z tolerancją h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 53 mm | |
długość całkowita L | 91 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122652 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197972491 | |
Numer producenta | 122652 6,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła VHM-HPC GARANT Diabolo chwyt Weldon DIN 6535 HB 6,8 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
521,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
245,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Semi-Standard | tak | tak |
powłoka | TiAlN | TiAlN |
Wersja | 6×D | 6×D |
długość całkowita L | 91 | 91 |
chwyt | DIN 6535 HB z tolerancją h6 | DIN 6535 HB h6 |
Materiał ostrza | VHM | VHM |
⌀ chwytu Ds | 8 | 8 |