{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Diabolo | |
zakres ⌀ | 10,06 mm - 12,05 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HB z tolerancją h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 71 mm | |
długość całkowita L | 118 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/obr. | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122652 10,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406078720 | |
Numer producenta | 122652 10,06-X |