{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 3,4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 22,9 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB z tolerancją h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 28 mm | |
długość całkowita L | 66 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/obr. | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122652 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197972217 | |
Numer producenta | 122652 3,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła HPC z VHM GARANT Diabolo, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
448,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
301,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
508,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
438,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel z chwytem cylindrycznym DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 3,4
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
216,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
pierścień barwny | czerwone | zielone | zielone | zielone | zielone |
chwyt | DIN 6535 HB z tolerancją h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | p6 | h7 | h7 |
Długość rowków wiórowych Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,9 mm |