{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 3,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 22,8 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB z tolerancją h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 28 mm | |
długość całkowita L | 66 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/obr. | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122652 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197972224 | |
Numer producenta | 122652 3,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła VHM-HPC GARANT Diabolo chwyt Weldon DIN 6535 HB 3,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
450,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
476,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
433,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
511,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
217,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 barach |
⌀ nom. DC | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
kąt wierzchołkowy | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | p6 | m6 | p6 | h7 |
Długość rowków wiórowych Lc | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
⌀ chwytu Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |