{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 36 mm | |
wersja | płaskie | |
Materiał ostrza | HM | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | |
⌀ chwytu | 10 mm | |
tolerancja ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | |
długość L | 11,8 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wykrawak |
Numer artykułu | 118505 36 | |
EAN / GTIN | 4045197956750 | |
Numer producenta | 118505 36 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wykrawarki koronowe z płytkami HM płaskie 36 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
166,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
581,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
350,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
504,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
tolerancja ⌀ | −0,05 / 0,15 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 | |
wersja | płaskie | wysokie | płaskie | |
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez |
⌀ nom. DC | 36 | 36 | 36 | 36 |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HSS |
Rodzaj produktu | Wykrawak | Wykrawak | Wykrawak | Wykrawak |