{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 36 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | chwyt Weldon | |
⌀ chwytu | 19 mm | |
głębokość wiercenia | 30 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertło rurowe |
Numer artykułu | 118800 36 | |
EAN / GTIN | 4045197037886 | |
Numer producenta | 118800 36 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła rurowe z HSS, głębokość wiercenia 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 36mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
499,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
575,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
346,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
164,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
tolerancja ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | |
pierścień barwny | bez | bez | bez | |
⌀ nom. DC | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
chwyt | chwyt Weldon | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi |
Materiał ostrza | HSS | HM | HM | HM |
Rodzaj produktu | Wiertło rurowe | Wykrawak | Wykrawak | Wykrawak |