{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 12 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | chwyt Weldon | |
⌀ chwytu | 19 mm | |
głębokość wiercenia | 30 mm | |
długość całkowita L | 60 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertło rurowe |
Numer artykułu | 118800 12 | |
EAN / GTIN | 4045197037657 | |
Numer producenta | 118800 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła rurowe z HSS, głębokość wiercenia 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 12mm
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
166,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
127,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
185,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ nom. DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS |
Rodzaj produktu | Wiertło rurowe | Wiertło rurowe | Wiertło rurowe |