Wiertła rurowe z HSS, głębokość wiercenia 30 mm, bez powłoki, ⌀ DC: 12mm

Nr art.: 118790 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: Norma zakładowa
  • chwyt: chwyt Weldon

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 12 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma Norma zakładowa
chwyt chwyt Weldon
⌀ chwytu 19 mm
głębokość wiercenia 30 mm
długość całkowita L 60 mm
Rodzaj produktu Wiertło rurowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 118790 12
EAN / GTIN 4045197514806
Numer producenta 118790 12

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
60
aluminium (dające krótki wiór)
N
60
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
10
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wiertła do wszystkich powszechnie używanych wiertarek z chwytem magnetycznym. Bardzo dobre właściwości skrawające dzięki zoptymalizowanej geometrii ostrzy. Łatwe ostrzenie. Z chwytem Weldon - ⌀ 19 mm.
HSS bez powłoki - tańsza alternatywa.

Zastosowanie:

W przenośnych wiertarkach magnetycznych lub stacjonarnych słupowych do wiercenia dużych otworów w konstrukcjach stalowych. Wiertło rurowe skrawa tylko cienki pierścień materiału. Rdzeń wiertniczy wypychany jest przez kołek wypychacza siłą napięcia sprężyny.

W dostawie:

Bez kołka wypychacza.

Wskazówka:

Do smarowania wierteł rurowych zalecany jest wysokowydajny olej do obróbki skrawaniem (patrz nr 084210).

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wiertła rurowe z HSS, głębokość wiercenia 30 mm, bez powłoki, ⌀ D<sub>C</sub>: 12mm

Wiertła rurowe z HSS, głębokość wiercenia 30 mm, bez powłoki, ⌀ DC: 12mm

na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
128,10  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
167,82  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
186,21  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ nom. DC 12 mm 12 mm 12 mm
Materiał ostrza HSS HSS HSS
Rodzaj produktu Wiertło rurowe Wiertło rurowe Wiertło rurowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka