{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 23 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | chwyt Weldon | |
⌀ chwytu | 19 mm | |
głębokość wiercenia | 30 mm | |
długość całkowita L | 60 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertło rurowe |
Numer artykułu | 118800 23 | |
EAN / GTIN | 4045197037770 | |
Numer producenta | 118800 23 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła rurowe z HSS, głębokość wiercenia 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 23mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
255,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
378,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
224,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
224,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
131,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez | ||
⌀ nom. DC | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
Materiał ostrza | HSS | HM | HM | HM | HM |
Rodzaj produktu | Wiertło rurowe | Wykrawak | Wykrawak | Wiertło rurowe | Wykrawak |