{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 70 mm | |
wersja | płaskie | |
Materiał ostrza | HM | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | |
⌀ chwytu | 13 mm | |
tolerancja ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | |
długość L | 11,8 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wykrawak |
Numer artykułu | 118505 70 | |
EAN / GTIN | 4045197674159 | |
Numer producenta | 118505 70 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wykrawarki koronowe z płytkami HM płaskie, ⌀ DC: 70mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
383,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
754,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 311,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
tolerancja ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm |
wersja | płaskie | płaskie | wysokie |
⌀ nom. DC | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
chwyt | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi |
⌀ chwytu | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rodzaj produktu | Wykrawak | Wykrawak | Wykrawak |