{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 39 mm | |
wersja | płaskie | |
Materiał ostrza | HM | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | |
⌀ chwytu | 10 mm | |
tolerancja ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | |
długość L | 11,8 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wykrawak |
Numer artykułu | 118505 39 | |
EAN / GTIN | 4045197956781 | |
Numer producenta | 118505 39 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wykrawarki koronowe z płytkami HM płaskie 39 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
166,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
581,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
350,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość L | 11,8 | 35 | 8 |
⌀ nom. DC | 39 | 39 | 39 |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
chwyt | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
⌀ chwytu | 10 | 10 | 10 |
Rodzaj produktu | Wykrawak | Wykrawak | Wykrawak |