{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 38 mm | |
wersja | płaskie | |
Materiał ostrza | HM | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | |
⌀ chwytu | 10 mm | |
tolerancja ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | |
długość L | 11,8 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wykrawak |
Numer artykułu | 118505 38 | |
EAN / GTIN | 4045197956774 | |
Numer producenta | 118505 38 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wykrawarki koronowe z płytkami HM płaskie, ⌀ DC: 38mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
164,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
576,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
347,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
515,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
tolerancja ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | |
wersja | płaskie | wysokie | płaskie | |
pierścień barwny | bez | bez | bez | |
⌀ nom. DC | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HSS |
Rodzaj produktu | Wykrawak | Wykrawak | Wykrawak | Wiertło rurowe |