{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 35,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 345 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 20-30 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 136,8 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 190 mm | |
długość całkowita L | 339 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 4 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116340 35,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030900 | |
Numer producenta | 116340 35,5 |