{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 18 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 345 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 20-30 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 103 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 130 mm | |
długość całkowita L | 228 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 2 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116340 18 | |
EAN / GTIN | 4045197030382 | |
Numer producenta | 116340 18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS N 18 mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
233,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
152,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
338,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 228 | 228 | 263 |
⌀ nom. DC | 18 | 18 | 18 |
norma | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 | 118 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 103 | 103 | 138 |