{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 19 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 345 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 20-30 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 106,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 135 mm | |
długość całkowita L | 233 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 2 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116340 19 | |
EAN / GTIN | 4045197030429 | |
Numer producenta | 116340 19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 19mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
251,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
379,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
164,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
367,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
143,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
192,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Długość rowków wiórowych Lc | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 171 mm | 64 mm | 135 mm |