{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 13 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 345 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 20-30 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 81,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 101 mm | |
długość całkowita L | 182 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 1 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116340 13 | |
EAN / GTIN | 4045197030184 | |
Numer producenta | 116340 13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 13mm
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
153,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
85,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
299,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 182 mm | 182 mm | 182 mm |
typ | N | N | INOX |
stożek Morse'a MK o wielkości | 1 | 1 | 1 |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | 0,16 mm/obr. | 0,16 mm/obr. |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 81,5 mm | 81,5 mm | 81,5 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |