{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 16,75 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 345 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 20-30 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 99,9 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 125 mm | |
długość całkowita L | 223 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 2 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116340 16,75 | |
EAN / GTIN | 4045197030337 | |
Numer producenta | 116340 16,75 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 16,75mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
239,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
137,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
499,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 3 |
długość całkowita L | 223 mm | 223 mm | 223 mm |
norma | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | 118 stopni | 120 stopni |
Długość rowków wiórowych Lc | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 99,9 mm | 99,9 mm | 99,9 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |