{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 333 | |
typ | A | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | |
kąt pogłębiania | 60 stopni | |
kierunek skrawania | prawe | |
chwyt | Kołek walcowy h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ nom. DC | 6,3 mm | |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | 100 − 150 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
długość całkowita L | 71 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,05 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Nawiertaki do nakiełków |
Numer artykułu | 111000 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197000194 | |
Numer producenta | 111000 6,3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nawiertaki do nakiełków z HSS A 6,3 mm
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
118,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
96,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
178,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
258,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
176,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | 100 − 150 | 100 − 150 | 100 − 150 | 100 − 150 | 100 − 150 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
tolerancje chwytu | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |