{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 333 | |
typ | A | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | |
kąt pogłębiania | 60 stopni | |
kierunek skrawania | prawe | |
chwyt | Kołek walcowy h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ nom. DC | 1 mm | |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | 6 − 8 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3,15 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
długość całkowita L | 31,5 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,02 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Nawiertaki do nakiełków |
Numer artykułu | 111000 1 | |
EAN / GTIN | 4045197000118 | |
Numer producenta | 111000 1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nawiertaki do nakiełków z HSS A 1 mm
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie
21,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
16,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie
35,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
69,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
||
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 31,5 | 31,5 | 35 | 31,5 | 31,5 |
⌀ nom. DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
chwyt | Kołek walcowy h7 | Kołek walcowy h7 | Kołek walcowy h7 | Kołek walcowy h7 | chwyt walcowy h7 |
tolerancje chwytu | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
kąt pogłębiania | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |