{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 333 | |
typ | A | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | |
kąt pogłębiania | 60 stopni | |
kierunek skrawania | prawe | |
chwyt | Kołek walcowy h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ nom. DC | 10 mm | |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | > 250 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
długość całkowita L | 100 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,09 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Nawiertaki do nakiełków |
Numer artykułu | 111000 10 | |
EAN / GTIN | 4045197000217 | |
Numer producenta | 111000 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nawiertaki do nakiełków z HSS A 10 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
354,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
298,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
pierścień barwny | bez | bez |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | > 250 | > 250 |
norma | DIN 333 | DIN 333 |
chwyt | Kołek walcowy h7 | Kołek walcowy h7 |
kierunek skrawania | prawe | prawe |
kąt pogłębiania | 60 | 60 |