{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 333 | |
typ | A | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | |
kąt pogłębiania | 60 stopni | |
kierunek skrawania | prawe | |
chwyt | Kołek walcowy h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ nom. DC | 2 mm | |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | 15 − 20 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
długość całkowita L | 40 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,02 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Nawiertaki do nakiełków |
Numer artykułu | 111000 2 | |
EAN / GTIN | 4045197000149 | |
Numer producenta | 111000 2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nawiertaki do nakiełków z HSS A, bez powłoki, ⌀ nom. DC k12: 2mm
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
25,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
140 sztuk w magazynie
20,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
72,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
42,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
78,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
||
długość całkowita L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
typ | A | A | A | A | A | A |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,02 mm/obr. | 0,02 mm/obr. | 0,02 mm/obr. | 0,02 mm/obr. | 0,02 mm/obr. | 0,02 mm/obr. |
⌀ chwytu Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |