{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 333 | |
typ | A | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | |
kąt pogłębiania | 60 stopni | |
kierunek skrawania | prawe | |
chwyt | Kołek walcowy h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ nom. DC | 2 mm | |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | 15 − 20 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
s − 0,1 | 4,2 mm | |
długość całkowita L | 40 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,02 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Nawiertaki do nakiełków |
Numer artykułu | 111200 2 | |
EAN / GTIN | 4045197000361 | |
Numer producenta | 111200 2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Nawiertaki z HSS-E A z powierzchnią 2 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
43,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
140 sztuk w magazynie
25,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
212 sztuk w magazynie
20,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie
42,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
długość całkowita L | 40 | 40 | 40 | 45 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
tolerancje chwytu | h7 | h7 | h7 | h7 |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
⌀ chwytu Ds | 5 | 5 | 5 | 6 |