Nawiertaki do nakiełków z HSS A, bez powłoki, ⌀ nom. DC k12: 1mm

Nr art.: 111005 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC k12 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 333
  • typ: A
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k12
  • kąt pogłębiania: 60

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma DIN 333
typ A
Tolerancja ⌀ nominalnej k12
kąt pogłębiania 60 stopni
kierunek skrawania prawe
chwyt Kołek walcowy h7
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ nom. DC 1 mm
do ⌀ obrabianego przedmiotu 6 − 8 mm
⌀ chwytu Ds 3,15 mm
tolerancje chwytu h7
długość całkowita L 31,5 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,02 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Nawiertaki do nakiełków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 111005 1
EAN / GTIN 4045197255259
Numer producenta 111005 1

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z pełnego materiału, zaszlifowane, śrubowe rowki wiórowe.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Nawiertaki do nakiełków z HSS A, bez powłoki, ⌀ nom. D<sub>C</sub> k12: 1mm

Nawiertaki do nakiełków z HSS A, bez powłoki, ⌀ nom. DC k12: 1mm

na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
16,45  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie
21,76  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
35,27  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
69,77  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
23,44  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 2 2 2 2 2 2
pierścień barwny bez bez bez bez bez bez
długość całkowita L 31,5 mm 31,5 mm 35 mm 31,5 mm 31,5 mm 31,5 mm
norma DIN 333 DIN 333 DIN 333 DIN 333 DIN 333 DIN 333
tolerancje chwytu h7 h7 h7 h7 h7 h7
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,02 mm/obr. 0,02 mm/obr. 0,02 mm/obr. 0,02 mm/obr. 0,02 mm/obr. 0,02 mm/obr.
Rodzaj produktu Nawiertaki do nakiełków Nawiertaki do nakiełków Nawiertaki do nakiełków Nawiertaki do nakiełków Nawiertaki do nakiełków Nawiertaki do nakiełków

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka