{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 333 | |
typ | A | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | |
kąt pogłębiania | 60 stopni | |
kierunek skrawania | prawe | |
chwyt | Kołek walcowy h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ nom. DC | 8 mm | |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | 150 − 250 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
długość całkowita L | 80 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Nawiertaki do nakiełków |
Numer artykułu | 111005 8 | |
EAN / GTIN | 4045197255341 | |
Numer producenta | 111005 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nawiertaki do nakiełków z HSS A 8 mm
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
168,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
193,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
295,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | bez | bez |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | lewe |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | k12 | k12 |