{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 333 | |
typ | A | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | |
kąt pogłębiania | 60 stopni | |
kierunek skrawania | prawe | |
chwyt | Kołek walcowy h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ nom. DC | 2,5 mm | |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | 20 − 30 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6,3 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
długość całkowita L | 45 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Nawiertaki do nakiełków |
Numer artykułu | 111005 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197255297 | |
Numer producenta | 111005 2,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Nawiertaki do nakiełków z HSS A, bez powłoki, ⌀ nom. DC k12: 2,5mm
na zamówienie
w magazynie
142 sztuk w magazynie
22,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
180 sztuk w magazynie
32,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
169 sztuk w magazynie
84,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
||
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN | TiAlN |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | 20 − 30 mm | 20 − 30 mm | 20 − 30 mm | 20 − 30 mm |
długość całkowita L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
⌀ nom. DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
tolerancje chwytu | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | k12 | k12 | k12 |
⌀ chwytu Ds | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |