{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 333 | |
typ | A | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | |
kąt pogłębiania | 60 stopni | |
kierunek skrawania | lewe | |
chwyt | Kołek walcowy h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ nom. DC | 8 mm | |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | 150 − 250 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
długość całkowita L | 80 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Nawiertaki do nakiełków |
Numer artykułu | 111250 8 | |
EAN / GTIN | 4045197000538 | |
Numer producenta | 111250 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nawiertaki z HSS A, lewotnące, bez powłoki, ⌀ nom. DC k12: 8mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
292,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
192,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
167,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
pierścień barwny | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
chwyt | Kołek walcowy h7 | Kołek walcowy h7 | Kołek walcowy h7 |
tolerancje chwytu | h7 | h7 | h7 |
typ | A | A | A |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm/obr. | 0,06 mm/obr. | 0,06 mm/obr. |