{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 333 | |
typ | A | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | |
kąt pogłębiania | 60 stopni | |
kierunek skrawania | prawe | |
chwyt | Chwyt cylindryczny z h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ nom. DC | 6,3 mm | |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | 100 − 150 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
s − 0,1 | 14 mm | |
długość całkowita L | 71 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,05 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Nawiertaki do nakiełków |
Numer artykułu | 111205 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197853479 | |
Numer producenta | 111205 6,3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertło centrujące HSS-E A z powierzchnią, TiAlN, ⌀ nom. DC k12: 6,3mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
256,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
117,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
95,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
176,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
174,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
chwyt | Chwyt cylindryczny z h7 | Kołek walcowy h7 | Kołek walcowy h7 | Kołek walcowy h7 | Kołek walcowy h7 |
tolerancje chwytu | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
kąt pogłębiania | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni |
typ | A | A | A | A | A |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,05 mm/obr. | 0,05 mm/obr. | 0,05 mm/obr. | 0,05 mm/obr. | 0,05 mm/obr. |