{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 333 | |
typ | A | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | |
kąt pogłębiania | 60 stopni | |
kierunek skrawania | prawe | |
chwyt | Chwyt cylindryczny z h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ nom. DC | 5 mm | |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | 63 − 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12,5 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
s − 0,1 | 10,95 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,04 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Nawiertaki do nakiełków |
Numer artykułu | 111205 5 | |
EAN / GTIN | 4045197853462 | |
Numer producenta | 111205 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertło centrujące HSS-E A z powierzchnią 5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
178,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
67,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie
56,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
95,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
103,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
tolerancje chwytu | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
⌀ chwytu Ds | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12 | 12,5 |