Hełmy ochronne uvex pheos E-WR WHITE

Nr art.: 097808 WHITE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
  • Właściwości hełmu: ochrona do -30°C; izolacja elektryczna; Ochrona przed płynnymi odpryskami metalu

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości hełmu ochrona do -30°C; izolacja elektryczna; Ochrona przed płynnymi odpryskami metalu
kolor WHITE
wielk. 52 cm - 61 cm
Materiał skorupy hełmu HDPE
masa 401 g
norma DIN EN 397; DIN EN 50365
z regulacją wielkości Zapięcie obrotowe
Odporność kabla do -30 °C
Dopuszczenie do V 1000 V AC
6-punktowe zamocowanie wkładki tekstylnej tak
klips do mocowania części tak
z możliwością mocowania latarki czołowej tak
Rodzaj produktu Hełmy ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097808 WHITE
EAN / GTIN 4031101523668
Numer producenta 9770030

Opis

Wykonanie:

Lekki hełm ochronny w sportowym stylu z zamkniętą skorupą (bez wentylacji) do stosowania w branży elektrycznej do 1000 V AC. System adapterów umożliwia łączenie z wizjerami, kapsułami hełmu i lampami. Ochrona przed bryzgami roztopionego metalu (MM). Odporny na zimno do −30°C.
  • Taśma mocowana w 6 punktach
  • 30 mm uchwyt ze slotem euro
  • Opaska przeciwpotna z PU
  • Nisko wyprowadzona osłona na kark
  • zapięcie przekręcane

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365.

Specyfikacja:

Odporność na temperaturę do -30°C i ochrona przed odpryskami ciekłego metalu (MM).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.