Nauszniki kapsułowe Nauszniki Peltor™, serii X, przystosowane do hełmu X1

Nr art.: 097756 X1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Peltor™, seria X
oznaczenie producenta X1
wartość SNR (stopnień tłumienia) 26 dB(A)
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097756 X1
EAN / GTIN 4046719708031
Numer producenta 7000103988

Opis

Wykonanie:

Nauszniki kapsułowe 3M™ Peltor™serii X chronią pewnie przed hałasem i zwracają uwagę swoją ergonomią, estetyką i nowoczesnym designem. Mimo smukłej budowy nauszniki kapsułowe zapewniają bardzo wysokie tłumienie dźwięku. Mają lekkie, dwuścienne kapsuły i zapewniają bardzo wysoki komfort użytkowania i szczególnie dużą trwałość.
Wersja hełmu z serii X ma takie same właściwości izolacyjne jak wersja z kabłąkiem nagłownym. Proste zamocowanie na hełmach z mocowaniem Euroslot 30 mm. Stosuje się to samo kodowanie kolorami jak w przypadku serii X z kabłąkiem nagłownym.
SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Wskazówka:

Pasujące hełmy pod nr 097815 (3M), nr 097802 (Schuberth).
Zestawy higieniczne pod nr 097764.