{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości hełmu | ochrona do -30°C; Ochrona przed płynnymi odpryskami metalu | |
kolor | żółte | |
wielk. | 53 cm - 62 cm | |
Materiał skorupy hełmu | ABS | |
masa | 310 g | |
norma | DIN EN 397 | |
z regulacją wielkości | bez sylikonu | |
bez zaparowywania powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej | tak | |
z możliwością obrócenia o 180° | tak | |
Odporność kabla | do -30 °C | |
Odporność na działanie odprysków stopionego metalu (MM) | tak | |
Czujnik UV – wskazówka dot. wymiany | tak | |
Rodzaj produktu | Hełmy ochronne |
Numer artykułu | 097815 YELLOW | |
EAN / GTIN | 4046719316724 | |
Numer producenta | 7000009701 |